Motion
HSCXT615E

DODGE
HSCXT615E

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, réduction à double réduction, 15:1 rapport, type d’alésage de sortie : convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI14722010
N° MFRHSCXT615E
Prix20,974.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HSCXT615E

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, réduction à double réduction, 15:1 rapport, type d’alésage de sortie : convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI14722010
N° MFRHSCXT615E
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
Prix20,974.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    7.0000 po;177.80 mm
  • Taille du boîtier
    6
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Taille de sortie maximale
    3-7/16 po;87.29 mm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E356291
  • Vitesse maximale
    1916 tr/min
  • Sortie
    Transporteur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Profondeur nette du produit
    21.8100 po;553.97 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double réduction
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HSCXT6
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONV. À VIS HYDROIL HSCXT615E