Motion
HXT515ET, ETV

DODGE
HXT515ET,ETV

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 515, réduction à deux étages, 15:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14722014
N° MFRHXT515ET,ETV
Prix12,383.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT515ET,ETV

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 515, réduction à deux étages, 15:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14722014
N° MFRHXT515ET,ETV
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
Prix12,383.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    10.5000 po;266.69 mm
  • Taille du boîtier
    5
  • Largeur du boîtier
    17.6300 po;447.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    515
  • Taille de sortie maximale
    2.9380 po;74.62 mm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15
  • Diamètre de l’arbre
    2.9380 po, 74.59 mm
  • Longueur de l’arbre
    10.5000 po;266.69 mm

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Détails supplémentaires
    Réducteur à bride de fixation de bague conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E963876
  • Vitesse maximale
    1925 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    HXT;entraînement hydraulique
  • Profondeur nette du produit
    17.6300 po;447.80 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HXT5
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
HXT515ET, MONTAGE SUR BRIDE DE BROUSSE EN TPV