Motion
SNBM3-11

Gaston Mille
SNBM3-11

Sniffer - Chaussures de sécurité - Hommes taille 11 (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI14755550
N° MFRSNBM3-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gaston Mille
SNBM3-11

Sniffer - Chaussures de sécurité - Hommes taille 11 (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI14755550
N° MFRSNBM3-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    11

Détails

  • Détails supplémentaires
    La gamme French Connection est le résultat d’un partenariat entre deux fabricants français historiques, le fameux et le guide Michelin. La collaboration a produit certains des meilleurs produits d’EPI sur le marché. La semelle mince et élégante faite de caoutchouc et de polyuréthane à deux matériaux est particulièrement antidérapante et offre une bonne adhérence. Légères, confortables et adaptées à tous les types de terrains, les espadrilles Sniffer sont équipées du DonutSystem 360° conçu pour absorber les chocs au talon. La tige est fabriquée à partir de textiles techniques avec impression thermique. Ces chaussures d’entraînement esthétiques et antidérapantes seraient idéales pour les travaux intérieurs et extérieurs dans les environnements de construction, d’industrie et de logistique.
  • Application
    Construction de finition, Logistique - Services - administrations, Hygiène - Industrie alimentaire - Service traiteur
  • Couleur
    Bleu / Blanc / Noir
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de la semelle extérieure
    Caoutchouc / PU2D
  • Caractéristiques de protection
    Embout de sécurité, semelle intercalaire résistante à la pénétration, semelle antidérapante, chaussures antistatiques, semelle extérieure résistante à l’huile à essence, semelle extérieure résistante à la chaleur, tige résistante à l’eau, adhérence haute performance, isolation contre la chaleur et isolation contre le froid.
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Oui
  • Protection des orteils
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SNBM3-11 Bottes de travail en caoutchouc, HRO jusqu’à 572F,
  • Caoutchouc et PU2D (résistance élevée à l’abrasion) + insert DonutSystem.
  • Adhérence et contrôle : prise solide sur toutes sortes de surfaces.
  • Semelle intercalaire anti-perforations en tissu.
  • Prise haute performance : SRC.
  • Tissu respirant - sans coutures et empeigne robuste.
  • Embout en fibre de verre 240J .
  • Poromax® – douceur, flexibilité et résistance à l’abrasion. Technologie 3D développée pour la respirabilité avec traitement antibactérien.