Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE À BORD NANO-LOK 70804107327 3M DBI-SALA AVEC C RAPIDE

3M
70804107327 3M DBI-SALA NANO-LOK EDGE SELF-RETRACTING LIFELINE WITH QUICK C

Cordage de sécurité autorétractable Nano-LokMC Edge avec connexion rapide 3500291, câble, crochet de verrouillage d’armature en aluminium, 8 pi, classe 2
N° D’ARTICLE MI14776645
N° MFR70804107327 3M DBI-SALA NANO-LOK EDGE SELF-RETRACTING LIFELINE WITH QUICK C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
70804107327 3M DBI-SALA NANO-LOK EDGE SELF-RETRACTING LIFELINE WITH QUICK C

Cordage de sécurité autorétractable Nano-LokMC Edge avec connexion rapide 3500291, câble, crochet de verrouillage d’armature en aluminium, 8 pi, classe 2
N° D’ARTICLE MI14776645
N° MFR70804107327 3M DBI-SALA NANO-LOK EDGE SELF-RETRACTING LIFELINE WITH QUICK C
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Orange

Aperçu

Description du fabricant
BORD NANO-LOK 70804107327 3M DBI-SALA
  • Conçu pour les applications d’arrimage au niveau du pied et de pointe
  • Conception compacte
  • Système de freinage à détection de vitesse à activation rapide
  • Boîtier en thermoplastique durable
  • Connecteur intégré pour fixation directe au harnais
  • Absorbeur d’énergie externe haute capacité et indicateur d’impact
  • Équipé de RFID et compatible avec le système de gestion des stocks
  • Disponible en plusieurs styles et configurations