Motion
70804106451 3M DBI-SALA NANO-LOK TWIN -PIED ARC FLASH AUTORÉTRACTABLE LIFELI

3M
70804106451 3M DBI-SALA NANO-LOK TWIN -LEG ARC FLASH SELF-RETRACTING LIFELI

Cordage de sécurité autorétractable Nano-Lok , à deux pattes, arc électrique, avec connexion rapide 3100585, sangle, crochets de verrouillage d’armature en acier, 8 pi
N° D’ARTICLE MI14776666
N° MFR70804106451 3M DBI-SALA NANO-LOK TWIN -LEG ARC FLASH SELF-RETRACTING LIFELI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
70804106451 3M DBI-SALA NANO-LOK TWIN -LEG ARC FLASH SELF-RETRACTING LIFELI

Cordage de sécurité autorétractable Nano-Lok , à deux pattes, arc électrique, avec connexion rapide 3100585, sangle, crochets de verrouillage d’armature en acier, 8 pi
N° D’ARTICLE MI14776666
N° MFR70804106451 3M DBI-SALA NANO-LOK TWIN -LEG ARC FLASH SELF-RETRACTING LIFELI
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
70804106451 3M DBI-SALA NANO-LOK JUMEAU
  • Conception compacte et légère
  • Système de freinage à détection de vitesse à activation rapide
  • Boîtier en thermoplastique durable
  • Boucle d’ancrage pivotante
  • Connecteur intégré pour fixation directe au harnais
  • Absorbeur d’énergie externe haute capacité et indicateur d’impact
  • Équipé de RFID et compatible avec le système de gestion des stocks
  • Disponible en plusieurs styles et configurations