Motion
313M6491H-YN/TG
Chemise – Chemise de travail, manches longues, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787074
N° MFR313M6491H-YN/XL
Prix122.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise – Chemise de travail, manches longues, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787074
N° MFR313M6491H-YN/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aération Bisley X-AirflowTM, panneaux de même tissu perforés au laser sur les côtés et aux aisselles, col structuré en deux pièces, partie inférieure bleu marine qui aide à cacher la saleté, deux poches de poitrine avec fermeture à bande tactile, protection solaire FPS 50+ , bande rétroréfléchissante argentée de 2 po, Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2020 , type R, classe 3
  • Classe ANSI
    R3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2020 Type R Classe 3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Cambodge
  • Description
    Chemise de travail à manches longues ANSI Type R Classe 3 avec X-Airflow et bas bleu marine
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R et classe 3
  • Comprend
    (2) poches à la poitrine, bandes réfléchissantes, ruban réfléchissant segmenté, protection solaire FPS 50+ , goussets aux aisselles
  • Numéro CUP du fabricant
    616314766183
  • Nombre de poches
    3
  • Gamme de produits
    Bisley X-AirflowTM
  • Style chemise
    Chemise de travail
  • Style de manches
    Chandail à manches longues
  • Type
    Chemise de travail
  • CUP_NON
    616314766183

Aperçu

Description du fabricant
313M6491H-YN/XL ANSI TYPE R CLASSE 3 AIRF
  • ANSI/ISEA 107 Classe 3
  • Tissu indéchirable léger et extensible qui évacue la sueur de façon permanente
  • Aération Bisley X Airflow s’étendant sur plusieurs zones de stress thermique, y compris les panneaux auto-tissu perforés au laser sur le côté du corps et les aisselles
  • Le fond bleu marine aide à cacher la saleté
  • Deux poches à la poitrine avec fermeture à ruban tactile
  • 2" Perforated stretch reflective tape for better movement
  • Col structuré deux pièces
  • Manchettes ajustables à deux boutons
  • Disponible en jaune haute visibilité et orange haute visibilité
  • FPS 50+