Motion
344M6453X-YLNV/S

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
344M6453X-YLNV/S

Salopette – polyester, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787168
N° MFR344M6453X-YLNV/S
Prix277.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
344M6453X-YLNV/S

Salopette – polyester, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787168
N° MFR344M6453X-YLNV/S
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
Prix277.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    19-3/4 po
  • Longueur du boîtier
    4 po
  • Poids de la caisse
    31.97 lb
  • Largeur du boîtier
    4 po
  • Poids du matériel
    20.26

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les travailleurs dans des températures extrêmement froides et les travailleurs en entreposage frigorifique font face à l’un des défis les plus difficiles : rester productifs par temps froid. La collection Bisley Extreme Cold de PIP® a été conçue avec des matériaux haute performance pour offrir une protection thermique avancée contre les dangers du climat extrêmement froid. Associée à un isolant multicouche DuPont de Sorona® Aura, cette collection de vestes, de bavettes et de combinaisons fournira aux travailleurs de la chaleur pour maintenir la productivité et le confort.
  • Fermeture à la cheville
    Fermeture éclair avec rabat à bouton-pression
  • Style cheville
    Fermeture éclair avec rabat à bouton-pression
  • Classe ANSI
    R3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020 Type R Classe 3
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête à bande tactile
  • Utilisation par temps froid
    Isolé - Capuche amovible
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Fermeture éclair
  • Description
    Combinaison de protection contre le froid extrême ANSI Type R classe 3 avec dos en X
  • Type de tissu
    Polyester
  • Caractéristiques
    Polyester indéchirable imperméable 300D avec revêtement en PU
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair avec rabat-tempête à bande tactile
  • Style vestimentaire
    Combinaison haute visibilité
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Froid extrême
  • Haute visibilité
    Oui
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Détachable
  • Comprend
    Capuchon isotherme amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314729300
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    4
  • Poignet de pantalon
    Fermeture éclair
  • Gamme de produits
    Bisley Extrême Froid
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • Série
    Bisley Extrême Froid
  • Type
    Combinaison
  • CUP_NON
    616314729300

Aperçu

Description du fabricant
344M6453X-YLNV/S ANSI TYPE R CLASSE 3 POSTE
  • Polyester indéchirable imperméable 300D avec revêtement en PU
  • 20.26oz d’isolant multicouche, y compris l’isolant 10.62oz Sorona® Aura pour plus de chaleur dans des conditions de froid extrême jusqu’à -51°F (-46°C)
  • Motif réfléchissant avec galon en X sur l'ourlet arrière et galon en biomotion sur les manches
  • Capuchon isotherme amovible
  • Rabat-tempête avec ruban tactile et fermeture à glissière
  • Deux poches de poitrine avec fermeture à rabat
  • Deux poches avant inclinées
  • Poignets côtelés avec ouverture pour le pouce
  • Genoux à double épaisseur pour une durabilité accrue
  • Longue fente latérale sur la jambe avec fermeture éclair et bouton-pression
  • Protection solaire FPS 50+