Motion
20G-20FJX45-035

GATES RUBBER CO
20G-20FJX45-035

20G-20FJX45-035
N° D’ARTICLE MI14816174
N° MFR20G-20FJX45-035
Prix161.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20G-20FJX45-035

20G-20FJX45-035
N° D’ARTICLE MI14816174
N° MFR20G-20FJX45-035

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix161.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille/type de fin
    No 20 JIC 37° Évasé
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-5/8-12 JIC37°

Détails

  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    45° Tube plié
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
20G-20FJX45-035 G25175-2020 7103-46605
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon