Motion
405084

ALECO MFG
405084

405084 PORTE, BANDE MAILLÉE 10 X 7 8
N° D’ARTICLE MI14830217
N° MFR405084
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
405084

405084 PORTE, BANDE MAILLÉE 10 X 7 8
N° D’ARTICLE MI14830217
N° MFR405084
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    49 po
  • Épaisseur
    7 po
  • Poids
    39.92 lb
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Couleur
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
405084 PORTE, BANDE MAILLÉE 10 X 7 8
  • Disponible exclusivement auprès d’AlecoPermet l’entrée de l’air frais — empêche les insectes d’entrerBandes en maille de polyester 12oz. Enduit de polyester pour une longue durée de vie et une durabilité accruePeut être alterné avec des bandes transparentes et lissesDisponible en jaune et noir