Motion
47Q60L14

DODGE
47Q60L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 4.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI14848604
N° MFR47Q60L14
Prix9,945.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q60L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 4.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI14848604
N° MFR47Q60L14
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
Prix9,945.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.7500 po
  • Couple de sortie maximal
    7638 po/lb;862.978 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf;24910.041 N
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Longueur de l’arbre
    4.0100 po;101.85 mm
  • Poids
    245 lb, 111.13 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.5400 hp, Sortie 3.5300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5.5400 hp, Sortie 3.5300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47Q60L14
  • Puissance d’entrée maximale
    5.5400 hp
  • Sortie
    3.5300 hp;2.632 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 4.6500 hp ; Sortie 3.5300 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    7638 po-lb;862.978 Nm

Aperçu

Description du fabricant
47Q60L14 47Q60L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2