Motion
MA25X15MM

DODGE
MA25X15MM

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 2.5000 po, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI14848677
N° MFRMA25X15MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MA25X15MM

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 2.5000 po, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI14848677
N° MFRMA25X15MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
MA25X15MM AK25 X 15MM FEUILLES