Motion
66254427848

NORTON ABRASIVES
66254427848

Disque de ponçage – 3 po de diamètre, matériau abrasif céramique d’alumine, matériau de support en tissu de polyester, grain 36
N° D’ARTICLE MI14852997
N° MFR66254427848
Prix4.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254427848

Disque de ponçage – 3 po de diamètre, matériau abrasif céramique d’alumine, matériau de support en tissu de polyester, grain 36
N° D’ARTICLE MI14852997
N° MFR66254427848
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
Prix4.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Application
    Biseautage, mélange, remplissage de carrosserie, ébavurage, enlèvement de copeaux, meulage de surface, mélange de soudure
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide Type R
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide Type R
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66254427848
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , aluminium, laiton, fonte ductile, fonte grise, aciers à haute teneur en carbone, superalliages, titane
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
66254427848 3 po RAZORSTAR RAPIDE-CHANGEMENT