Motion
77696000145

NORTON ABRASIVES
77696000145

Type 27, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI14853019
N° MFR77696000145
Prix13.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696000145

Type 27, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI14853019
N° MFR77696000145
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
Prix13.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Matériau de support
    Fibre de verre
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grain grossier
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    Haute résistance

Aperçu

Description du fabricant
77696000145 4-1/2 X 7/8 PO BEAR-TEX HIG