Motion
7100317510

3M
7100317510

courroie en tissu - grain 36+ , matériau en céramique, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI14856969
N° MFR7100317510
Prix10.05 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100317510

courroie en tissu - grain 36+ , matériau en céramique, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI14856969
N° MFR7100317510

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.05 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    3/4 po
  • Longueur totale
    18.0000 po, 457.20 mm
  • Largeur totale
    0.7500 po, 19.05 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    36+
  • Numéro CUP du fabricant
    68060666079
  • Quantité du colis
    200
  • Types de produits
    Ceinture en tissu

Aperçu

Description du fabricant
7100317510 COURROIE EN TISSU CUBITRON 3 1184F,