Motion
KLX77078

TEKTON, INC
KLX77078

Clé hexagonale en L à bout sphérique et bras court 5/64 po
N° D’ARTICLE MI14857138
N° MFRKLX77078
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KLX77078

Clé hexagonale en L à bout sphérique et bras court 5/64 po
N° D’ARTICLE MI14857138
N° MFRKLX77078
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KLX77078 TEKTON 5/64 PO BRAS COURT
  • Bras court pour l’accès – Le bras court de la clé en L vous permet de rester près de la fixation afin que vous puissiez travailler dans des espaces plus restreints et avec un meilleur contrôle
  • Effet de levier élevé – Nos clés en L ont une longueur globale plus longue que celle des concurrents, offrant un effet de levier accru là où cela compte
  • Ajustement serré avec attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie à clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches
  • Extrémité 20-Degree – Nos clés mettent en œuvre un angle d’extrémité à bille raide, ce qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante
  • Marquages et finition – Chaque clé est marquée d’un indicateur de grande taille qui ne s’use pas et d’un revêtement phosphate de manganèse qui est très résistant à la corrosion