Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.0000 po
Aperçu
- Bras court pour l’accès – Le bras court de la clé en L vous permet de rester près de la fixation afin que vous puissiez travailler dans des espaces plus restreints et avec un meilleur contrôle
- Effet de levier élevé – Nos clés en L ont une longueur globale plus longue que celle des concurrents, offrant un effet de levier accru là où cela compte
- Ajustement serré avec attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie à clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches
- Extrémité 20-Degree – Nos clés mettent en œuvre un angle d’extrémité à bille raide, ce qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante
- Marquages et finition – Chaque clé est marquée d’un indicateur de grande taille qui ne s’use pas et d’un revêtement phosphate de manganèse qui est très résistant à la corrosion