Motion
KTX92301

TEKTON, INC
KTX92301

Ensemble de clés hexagonales à poignée en T à extrémité sphérique avec socles, 21-Piece (5/64 - 3/8 po, 2 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI14857208
N° MFRKTX92301
Price$200.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KTX92301

Ensemble de clés hexagonales à poignée en T à extrémité sphérique avec socles, 21-Piece (5/64 - 3/8 po, 2 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI14857208
N° MFRKTX92301
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
Votre prix200.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale maximale
    3/8 po
  • Taille hexagonale minimale
    2 mm

Details

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Poignée moulée et clé en acier – Nos clés à poignée en T sont fabriquées de la même façon que nos clés en L avec l’ajout d’une poignée moulée qui facilite l’application du couple et le rend plus confortable • Acier 8660 – Nos clés à poignée en T sont fabriquées en acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants • Deux mesures de contrôle de la tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision dimensionnelle et de cohérence • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés avec un fini phosphate de mangané durable qui résiste à la corrosion • Marques transparentes – Les tailles Tek sont les plus petites : avec un marquage au laser à haute visibilité, un marquage estampillé et un marquage d’empiècement peint qui ne s’use pas
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    21
  • Type d’ensemble
    Jeu de clés hexagonales à poignée en T

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE EN T HEXAGONALE À EXTRÉMITÉ SPHÉRIQUE TEKTON KTX92301
  • Poignée moulée et clé en acier – Nos clés à poignée en T sont fabriquées de la même façon que nos clés en L avec l’ajout d’une poignée moulée qui facilite l’application du couple et le rend plus confortable
  • Acier 8660 – Nos clés à poignée en T sont fabriquées en acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelle
  • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de poignées en T Tekton sont marquées de trois façons : avec un marquage au laser à haute visibilité, un marquage estampillé et un marquage d’empiècement peint qui ne peut pas s’user

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté