Motion
KLX82070

TEKTON, INC
KLX82070

Clé hexagonale en L à extrémité sphérique de 7 mm
N° D’ARTICLE MI14857271
N° MFRKLX82070
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KLX82070

Clé hexagonale en L à extrémité sphérique de 7 mm
N° D’ARTICLE MI14857271
N° MFRKLX82070
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ HEXAGONALE À EXTRÉMITÉ SPHÉRIQUE 7 MM TEKTON KLX82070
  • Fort effet de levier – Nous avons conçu les clés pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’accroître l’effet de levier là où cela compte
  • Ajustement serré avec attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie à clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches
  • Angle de bille 20-Degree augmentant l’accès – Nos clés en L mettent en œuvre un angle d’extrémité de bille raide qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante
  • Résistance maximale au couple – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène nickel-chrome 8660 traité thermiquement selon la norme HRC 54-58 pour produire des outils durs, mais non cassants; par conséquent, le couple maximal des clés en L dépasse constamment les normes ASME pour une charge de torsion minimale et les normes ISO pour un couple d’épreuve minimal
  • Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux manières – les deux avec un marquage au laser à haute visibilité et un marquage estampillé (les tailles 0.050 po et 1.3 mm sont trop petites pour la marque au laser, les tailles 0.050 po, 1/16 po, 5/64 po, 1.3 mm, 1.5 mm et 2 mm sont trop petites pour l’estampage)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté