Spécifications
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Type de cléOrganisateur de clés
Aperçu
- Conçu spécialement pour les clés à pied-de-biche à écrou évasé de 3/8 po Tekton, 5/16 - 1-1/16 po (WCF90121); ne convient pas aux autres marques
- Support portable – Une lèvre étroite le long du bord du support facilite le ramassage et le transport des clés sur votre pièce
- Retrait facile de la clé d’une seule main – Les clés reposent dans des fentes marquées de la taille, ce qui permet d’enfiler et d’enlever facilement les outils sans résistance
- Convient aux tiroirs de 3-Inch – Le porte-clé à profil bas s’adapte à la plupart des tiroirs d’armoires à outils peu profonds
- Fabriqué aux États-Unis – Le support est fabriqué sur mesure aux États-Unis à partir de polypropylène durable