Motion
WCF16219

TEKTON, INC
WCF16219

Clé pied-de6-Point de 3/8 po x 19 mm
N° D’ARTICLE MI14857324
N° MFRWCF16219
Prix36.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WCF16219

Clé pied-de6-Point de 3/8 po x 19 mm
N° D’ARTICLE MI14857324
N° MFRWCF16219
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
Prix36.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme de douille
    6-Point
  • Type de clé
    Pieds-de-biche

Aperçu

Description du fabricant
WCF16219 TEKTON PRISE 3/8 PO X 19 MM
  • Optimisé pour l’engagement, l’accès et la force – Notre conception profonde à 6 points maximise votre contact avec les raccords et empêche le glissement
  • Force renforcée de la mâchoire – Nous avons renforcé nos clés avec du matériau là où il est le plus important d’éviter les concentrations de contrainte élevées et d’empêcher les mâchoires de se propager
  • Le décalage 15-Degree augmente les angles d’accès – L’ouverture de la mâchoire est décalée de 15 degrés par rapport au centre de la clé afin qu’elle puisse être retournée pour obtenir des angles d’accès supplémentaires
  • Placage en nickel sans électrolyte pour une résistance à la corrosion – Le fini de placage en nickel sans électrolyte est facile à nettoyer, très résistant à la corrosion et a un impact environnemental faible par rapport au placage en chrome hexavalent conventionnel
  • Couverture uniforme et meilleur ajustement – Le processus de placage sans électrolyte applique un revêtement uniforme sur toute la surface de l’outil; par comparaison, le placage électrolytique, y compris le placage chromé conventionnel, a une épaisseur variable sur l’outil parce que l’épaisseur du placage dépend de la densité du courant électrique à chaque point de l’outil
  • Fabriquées au Michigan – Les clés à pied-de-biche à écrou évasé Tekton sont fabriquées entièrement aux États-Unis avec des matériaux provenant des États-Unis; la plupart des étapes, y compris l’usinage, la broche, le sablage, le placage et la gravure, ont lieu à l’usine de fabrication de Tekton à Grand Rapids, au Michigan
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good