Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
Aperçu
- La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
- La géométrie de la pointe est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement exact avec les fixations Phillips
- Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion