Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
Détails
- Type de douilleStandard
Aperçu
- Les mèches en acier S2 sont pressées dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne se desserre pas au fil du temps
- Les embouts en acier triple carré (XZN) S2 sont usinés selon des tolérances précises pour un engagement solide avec les têtes de fixation
- Les grandes marques de taille transparentes estampées sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements