Motion
OTP21103

TEKTON, INC
OTP21103

Porte15-Tool (1/4-1 po)
N° D’ARTICLE MI14857418
N° MFROTP21103
Prix58.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
OTP21103

Porte15-Tool (1/4-1 po)
N° D’ARTICLE MI14857418
N° MFROTP21103
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
Prix58.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de clé
    Clé mixte

Aperçu

Description du fabricant
OTP21103 TEKTON 15-TOOL COMBINATION
  • Conçu pour les clés mixtes Tekton — Cette pochette est conçue pour s’adapter aux clés mixtes Tekton de 1/4–1 po et peut ne pas s’adapter à d’autres types ou marques de clés
  • Identification facile de la clé – Chaque poche pour clé comporte des marques de taille pour une identification facile
  • Idéal pour les déplacements – Transportez les clés mixtes n’importe où grâce à la pochette compacte à rouler qui garde les clés bien emballées et incapables de glisser vers l’extérieur
  • Conception facile d’accès – La conception de la pochette minimise l’encombrement causé par le matériel supplémentaire afin que les clés puissent être rapidement accessibles sans que des rabats en tissu ne gênent l’accès
  • Matériau durable – Le polyester de 600 x 600 deniers à endos en polyuréthane est à la fois résistant à l’abrasion et aux déchirures, et est doté d’un revêtement hydrofuge durable (DWR)