Motion
SKT03102

TEKTON, INC
SKT03102

Ensemble de douille 12-Point et de cliquet à prise de 1/4 po avec rails et plateau, 29-Piece (5/32 - 9/16 po)
N° D’ARTICLE MI14857497
N° MFRSKT03102
Prix189.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SKT03102

Ensemble de douille 12-Point et de cliquet à prise de 1/4 po avec rails et plateau, 29-Piece (5/32 - 9/16 po)
N° D’ARTICLE MI14857497
N° MFRSKT03102
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
Prix189.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
SKT03102 TEKTON PRISE 1/4 POUCES 12-POINT
  • L’ouverture à 12 points s’installe sur les fixations hexagonales doubles (12 côtés), hexagonales et carrées
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • Comprend des douilles de longueur standard et profonde
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements