Motion
DHD91201

TEKTON, INC
DHD91201

Jeu de tournevis à écrou à lame en oxyde noir à couple élevé, 5-Piece (6 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI14857513
N° MFRDHD91201
Prix54.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DHD91201

Jeu de tournevis à écrou à lame en oxyde noir à couple élevé, 5-Piece (6 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI14857513
N° MFRDHD91201
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
Prix54.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Nombre de conducteurs
    5
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Style de tige
    Tournevis à écrou

Aperçu

Description du fabricant
DHD91201 TEKTON OXYDE NOIR À COUPLE ÉLEVÉ
  • Ouverture de douille 6-Point – Un renfoncement d’au moins 1 pouce à l’intérieur de l’arbre permet d’accueillir les queues filetées excessives de boulons ou de goujons longs
  • Géométrie à trois côtés pour le couple – La géométrie à trois côtés de la poignée offre l’effet de levier dont vous avez besoin pour générer une force de rotation élevée à la main
  • Fixations rotatives rapidement – Les sections rondes à l’avant et à l’arrière de la poignée vous permettent de tourner rapidement et continuellement les fixations longues et finement filetées
  • Poignée antidérapante durable – La poignée surmoulée offre une surface antidérapante qui est collée en permanence à la poignée et qui ne se dégradera pas et ne deviendra pas collante au fil du temps
  • Marquages faciles à lire – Le type et la taille de l’embout sont imprimés à l’extrémité du tournevis pour faciliter l’identification