Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
Aperçu
- Organisateur de douilles universel pouvant contenir des douilles à prise de 1/2 po et des douilles à embout – la capacité du rail peut varier selon le diamètre des douilles individuelles
- La conception brevetée à verrouillage par rotation est simple et sûre
- La fente en trou de serrure se fixe au mur ou à l’établi
- Combinez plusieurs rails de douille avec des plateaux de rails de douille Tekton