Motion
SHB90106

TEKTON, INC
SHB90106

Ensemble de douilles à embout hexagonal à empreinte 1/4 po avec rail, 11-Piece (2 - 8 mm)
N° D’ARTICLE MI14857605
N° MFRSHB90106
Prix52.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB90106

Ensemble de douilles à embout hexagonal à empreinte 1/4 po avec rail, 11-Piece (2 - 8 mm)
N° D’ARTICLE MI14857605
N° MFRSHB90106
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
Prix52.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po.
  • Taille maximale
    8 mm
  • Taille min.
    2 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    11

Aperçu

Description du fabricant
SHB90106 TEKTON 1/4 PO MÈCHE HEXAGONALE D’ENTRAÎNEMENT
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • La pointe hexagonale à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet de verrouiller avec une goupille de retenue
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon