Motion
PNH21105

TEKTON, INC
PNH21105

Crochet pointu 130-Degree (1/8 x 3 po Tige)
N° D’ARTICLE MI14857644
N° MFRPNH21105
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PNH21105

Crochet pointu 130-Degree (1/8 x 3 po Tige)
N° D’ARTICLE MI14857644
N° MFRPNH21105
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.6000 po

Aperçu

Description du fabricant
CROCHET PNH21105 TEKTON À 130-DEGREE (1/8
  • Géométrie de crochet à 130 degrés – Chaque extrémité est dotée d’un point effilé à 30 degrés pour maintenir la résistance aussi près que possible de la pointe
  • Résiste à la torsion – Deux « ailettes » à la base de la tige l’aident à résister à la torsion ou au retrait de la poignée
  • Poignée polyvalente – La poignée carrée classique est longue et mince avec des côtés profilés pour une polyvalence et une maniabilité globales
  • Matériaux et construction – L’arbre du crochet est en acier AISI 8650 et durci à 50–54 HRC; les poignées sont en nylon renforcé de verre résistant aux carburants, aux huiles et aux produits chimiques
  • Fabriqué au Michigan – La gamme de pics, de crochets et de mini leviers de Tekton est entièrement fabriquée dans le Michigan avec uniquement des matériaux provenant des États-Unis