Motion
173068
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1/4 - 20 , 2 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887158
N° MFR173068
Prix15.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1/4 - 20 , 2 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887158
N° MFR173068
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
Prix15.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2550 po
  • Longueur du tableau
    2.5000 po
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po
  • Filetage Longueur  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1/4 - 20

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
173068 1/4-20NC HTGP H3 2FL GP TAPER HND