Motion
173069
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1/4 po - 20 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887159
N° MFR173069
Prix16.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1/4 po - 20 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887159
N° MFR173069
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
Prix16.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    1/4 po - 20
  • Profondeur de taraudage
    0.7500 po | 19.05 mm
  • Filetage Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4 po - 20

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
173069 1/4-20NC HTGP H3 3FL GP TAPER HND