Motion
173090
Taraud manuel - Série HTGP-TN, taille de filetage M12 x 1.25 , 4 cannelures, filetage fin métrique standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887180
N° MFR173090
Prix51.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP-TN, taille de filetage M12 x 1.25 , 4 cannelures, filetage fin métrique standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887180
N° MFR173090
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
Prix51.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Profondeur de taraudage
    0.9400 po | 23.88 mm
  • Filetage Longueur  
    0.9400 po
  • Taille du filetage
    M12 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
173090 TARAUD M12X1.25 HTGP D5 4FL TARAUD TI