Motion
173095
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1/4 po - 28 , 4 cannelures, filetage standard UNF, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887185
N° MFR173095
Prix17.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1/4 po - 28 , 4 cannelures, filetage standard UNF, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887185
N° MFR173095
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
Prix17.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    1/4 po - 28
  • Profondeur de taraudage
    1.8100 po | 45.97 mm
  • Filetage Longueur  
    1.8100 po
  • Taille du filetage
    1/4 po - 28

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
173095 1/4-28NF HTGP H4 4FL GP HND TAP B