Motion
173101
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 7/16 po - 14 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887191
N° MFR173101
Prix36.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 7/16 po - 14 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887191
N° MFR173101
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
Prix36.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.1600 po
  • Longueur du tableau
    3.1600 po | 80.26 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    7/16 po - 14
  • Profondeur de taraudage
    1.2500 po | 31.75 mm
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    7/16 po - 14

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
173101 7/16-14NC HTGP H3 3FL GP HND TAP