Motion
173127
Taraud manuel - série HTGP-TN, 2 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887214
N° MFR173127
Prix17.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série HTGP-TN, 2 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887214
N° MFR173127
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
Prix17.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.3800 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    #10 - 32
  • Profondeur de taraudage
    0.4400 po | 11.18 mm
  • Filetage Longueur  
    7/16 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    HTGP-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    NF

Aperçu

Description du fabricant
173127 10-32NF HTGP H2 2FL HND ROBINET ÉTAIN P