Motion
173188
Taraud manuel - série HTGP-TN, 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887270
N° MFR173188
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série HTGP-TN, 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887270
N° MFR173188
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.1300 po
  • Longueur du tableau
    2.1300 po | 54.10 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #8 - 32
  • Profondeur de taraudage
    1.2500 po | 31.75 mm
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    HTGP-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
173188 8-32NC HTGP H3 3FL GP BOÎTE À TARAUD