Motion
C83822
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 5/16 po - 24 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887687
N° MFRC83822
Prix19.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 5/16 po - 24 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887687
N° MFRC83822
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
Prix19.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    5/16 po - 24
  • Profondeur de taraudage
    1.2500 po | 31.75 mm
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/16 po - 24

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
C83822 5/16-24 NF GH2 4FL PLG 1002 BRT T