Motion
C83834
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 5/8 po - 18 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887699
N° MFRC83834
Prix74.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 5/8 po - 18 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887699
N° MFRC83834
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
Prix74.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    5/8 po - 18
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po | 50.80 mm
  • Filetage Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    5/8 po - 18

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H5
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
C83834 5/8-18 NF GH5 4FL PLG 1002 BRT TA