Motion
C83837
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 3/4 po - 16 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887702
N° MFRC83837
Prix104.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 3/4 po - 16 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887702
N° MFRC83837
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
Prix104.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    3/4 po - 16
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po | 50.80 mm
  • Filetage Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    3/4 po - 16

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
C83837 3/4-16 NF GH2 4FL PLG 1002 BRT TA