Motion
C83869
Taraud manuel - Série 1002-TN, taille de filetage 1/2 po - 13 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887731
N° MFRC83869
Prix51.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1002-TN, taille de filetage 1/2 po - 13 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887731
N° MFRC83869
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
Prix51.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    1/2 po - 13
  • Profondeur de taraudage
    0.4400 po | 11.18 mm
  • Filetage Longueur  
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/2 po - 13

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1002-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C83869 1/2-13 NC GH3 3FL PLG 1002TN TIN