Motion
C83893
Taraud manuel - Série 1002-TC, taille de filetage 1/4 po - 20 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini TiCN
N° D’ARTICLE MI14887755
N° MFRC83893
Prix29.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1002-TC, taille de filetage 1/4 po - 20 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini TiCN
N° D’ARTICLE MI14887755
N° MFRC83893
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
Prix29.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    1/4 po - 20
  • Profondeur de taraudage
    1.2500 po | 31.75 mm
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4 po - 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1002-TC
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C83893 1/4-20 NC GH3 3FL PLG 1002TC TICN