Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour homme9
- Taille9
Détails
- Détails supplémentairesProtection contre les chocs en TPR, imperméable, perméable à l’air, barrière Hipora, marques réfléchissantes, poignet allongé, fermeture pare-vent
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaANSI 5
- ApplicationExtraction de sauvetage dans des espaces clos, utilisation de machines lourdes, concassage et déchargement de minerai, expédition et chargement de produits, entretien de véhicules, entretien d’équipement, échafaudages, manutention et isolation de tuyaux, plomberie et sablage
- Matériau de revêtementCaoutchouc thermoplastique
- Style reversGauntlet
- Type de poignetPoignet allongé avec fermeture de guêtre
- CoupeA2
- DescriptionGants de désincarcération avec protection contre les chocs en TPR et barrière imperméable et respirante Hipora
- Mot-clé de descriptionExtrication
- Type de serviceService intensif
- EN3884343 CP
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieServices médicaux d’urgence, énergie, exploitation minière
- Numéro de catalogue du fabricant327-09
- MatérielCaoutchouc thermoplastique
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeRésistant aux coupures
- Gamme de produitsSonneurs
- Type de protectionImpact, imperméable, coupure, abrasion, perforation, froid
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- SérieRINGERS R327
- Normes respectéesFR 388, 2016 +A1, 2018 , ANSI/ISEA 105-2024, FR 511, 2006 , EN ISO 21420, 2020
- TypeMécanicien