Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour homme9
- Taille9
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, doigts renforcés
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationServices médicaux d’urgence, application de la loi
- Matériau arrièreNomex
- Type de poignetCrochet et boucle
- DescriptionGants tactiques ignifuges à jointures dures, avec paume en cuir et pièce en PVC sur la paume
- Mot-clé de descriptionPaume en cuir
- EN3882111 XP
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieServices médicaux d’urgence, application de la loi
- IsoléNon
- Numéro de catalogue du fabricantBAGUES 536 TAILLE 9, 0
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Gamme de produitsSonneurs
- Type de protectionChaleur, impact
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- SérieRINGERS R536
- Cuir fendu ou grainGrain
- Normes respectéesEN 388, 2016 , +A1, 2018 , EN ISO 21420, 2020
- TypePaume en cuir