Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour homme13
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, détails réfléchissants
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationConstruction, énergie, exploitation minière
- Matériau arrièreCaoutchouc thermoplastique
- Couverture du revêtementPaume
- Matériau de revêtementPVC
- Type de poignetFermeture de la guêtre
- CoupeA2
- DescriptionGants résistants aux chocs à isolation thermique, avec une barrière imperméable et une paume en cuir durable
- Mot-clé de descriptionPaume en cuir
- Type de serviceService intensif
- EN3883222 TA
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsPaume en cuir
- Motif de prisePièces en PVC
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieConstruction, énergie, exploitation minière
- Numéro de catalogue du fabricant279-13
- MatérielCuir
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumePièces de poignée en PVC
- Type de protectionImpact, froid, eau
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- Sans couturesNon
- SérieRINGERS R279
- Cuir fendu ou grainGrain
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypePaume en cuir