Motion
FC250H-06
Flexible moteur - DI 3/8 po, pression de service 2300 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI14903728
N° MFRFC250H-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible moteur - DI 3/8 po, pression de service 2300 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI14903728
N° MFRFC250H-06

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    2300 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC250H-06 FLEXIBLE, R5 HAUTE TEMPÉRATURE 0

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good