Motion
FS7640-20-42-O-VITON

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7640-20-42-O-VITON

20MFS-42MM ISO 6149 Droit avec joints VitonO
N° D’ARTICLE MI14916861
N° MFRFS7640-20-42-O-VITON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7640-20-42-O-VITON

20MFS-42MM ISO 6149 Droit avec joints VitonO
N° D’ARTICLE MI14916861
N° MFRFS7640-20-42-O-VITON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po, 42 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po, 42 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Joint d’étanchéité facial mâle, mâle métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11/16-12 UN, M42X2.0
  • Style de fin 2
    Joint d’étanchéité facial mâle, mâle métrique
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11/16-12 UN, M42X2.0
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS7640

Aperçu

Description du fabricant
FS7640-20-42-O-VITON 20MFS-42MM ISO 6149

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté