Motion
23138CKC3W507
Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI14917560
N° MFR23138CKC3W507
Prix4,676.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI14917560
N° MFR23138CKC3W507
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
Prix4,676.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    104 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    795000 N
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    1300000 N

Aperçu

Description du fabricant
23138CKC3W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG