NEXEN GROUP LC500 M6 MALE/M10 F
Accouplement linéaire - À utiliser avec les systèmes de commande linéaire, arbre de sortie de M6x13 mm, charge axiale de 500 N continue, intermittent de 750 N, plage de température de -30 à 160 °F, arbre d'entrée de 52 mm