Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesConstruction sans coutures, respirabilité, dextérité élevée, tactilité, lavable, emballé à la vente, résistance aux coupures à 360 °
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationApplications générales, tâches détaillées
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants de travail haute dextérité
- Type de serviceUsage général
- EN3882121 X
- Motif de priseTexturé
- Utilisation dans l’industrieMain-d’œuvre générale, fabrication
- Jauge de tricot13
- Capacité de blanchimentLavable
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant1 030 L (9)
- MatérielPolyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeTexturé
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation, usage général
- Sans couturesOui
- SérieHélice 1030
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, EN 388
- TypeEnduit