Motion
1074-XXL (11)

HEXARMOR
1074-XXL (11)

Gants en tricot enduits de polyuréthane - taille 11 ou TTG, enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , fibre de verre, HPPE, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI14933604
N° MFR1074-XXL (11)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1074-XXL (11)

Gants en tricot enduits de polyuréthane - taille 11 ou TTG, enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , fibre de verre, HPPE, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI14933604
N° MFR1074-XXL (11)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Taille pour homme
    2 XL
  • Taille
    2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacités d’écran tactile, construction sans couture, dextérité élevée, lavable, emballé à la vente, résistance aux coupures à 360 °
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Applications générales, tâches détaillées
  • Matériau arrière
    Gants en tricot - avec revêtement, synthétique, mélange de fibres de verre
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A4
  • Description
    Les gants sans couture résistants aux coupures avec une coquille en mélange de PEHP/polyester/fibre de verre de calibre 13 et une paume en PU offrent une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Service standard
  • EN388
    4 X43C
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, entreposage, entretien
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Hppe, polyester, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Tricot sans couture
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1074-TTG (11)
  • Matériel
    Fibre de verre, PEHP, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Hélice 1074
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024, FR 388, FR 407, 2020
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
1074-XXL (11) HÉLICE 13G A4 HPPE/VERRE