Motion
1033-M (8)

HEXARMOR
1033-M (8)

Gants en tricot enduits de polyuréthane, taille M ou taille 8 , recouverts de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 15 , nylon, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI14933606
N° MFR1033-M (8)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1033-M (8)

Gants en tricot enduits de polyuréthane, taille M ou taille 8 , recouverts de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 15 , nylon, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI14933606
N° MFR1033-M (8)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille pour homme
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, poignet en tricot, technologie Safe Finger Release (SFR)
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Outils électriques portatifs, tournevis, tournevis à rivets
  • Matériau arrière
    Mélange d’élasthanne synthétique
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Style revers
    Poignet en tricot élastique
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Conçu spécialement pour l’utilisation d’outils de vissage manuels, le gant détachable Helix 1033 offre une dextérité et des capacités d’écran tactile pour rester en sécurité et confortable lors du travail avec des machines rotatives
  • Mot-clé de description
    À détacher
  • EN388
    3121 X
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris, rouge
  • Matériau de la doublure
    Nylon, mélange d’élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Spandex
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1 033- M (8)
  • Matériel
    Nylon, élasthanne
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de polyuréthane
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Hélice 1033
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAGÈRE EN MÉLANGE 1033-M (8) HELIX 15G ET A1